エスコ
870mm チェーンスタンド(ホワイト/ブラック・4本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50761393
品番
EA983FT-86
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,625
販売価格(税別)
¥
8,750
バスケットに入れる
チェーンが繋げられる両サイドフック付きです。
ベース本体に水や砂を入れ、使用します。
用途
立入禁止場所や駐車場の誘導・工場・敷地ないの区画整理等に
色
ホワイト、【ベース】ブラック
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
300×870、【ポール】63×863、【ベース】300×70
エスコ品番
EA983FT-86
材質
ポリエチレン
質量(g)
空時:約815、満水時:約3900