エスコ
1.3-2.0m 伸縮ガードバー(黄/黒-3本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50761542
品番
EA983FV-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,516
販売価格(税別)
¥
9,560
バスケットに入れる
黄色の反射テープが巻かれています。
夏曲がりにくく、冬割れにくいABS樹脂採用。
色
黄/黒
エスコ品番
EA983FV-21
材質
ABS樹脂、ポリエチレン
長さ(mm)
1300~2000(伸縮タイプ)
質量(g)
480
リング外径(Φmm)
【両端リング】108
リング内径(Φmm)
【両端リング】85
間隔(mm)
【ゼブラ】200
ポール外径(Φmm)
41