エスコ
1000x1180mm フェンス・プラスチック(緑/5個)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50761856
品番
EA983FV-91
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,790
販売価格(税別)
¥
18,900
バスケットに入れる
材質
PP(ポリプロピレン)
色
グリーン
付属品
1枚に対し、脚×2本、ジョイント×1個
エスコ品番
EA983FV-91
寸法(mm)
1000×45×1180(H)(脚取付け時)
質量(kg)
4(脚取付け時)
注意
※脚×2本は納品時にセットされています。別途付属はしておりません。