エスコ
[LED信号灯用]壁面取付ブラケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50761978
品番
EA983FW-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,694
販売価格(税別)
¥
1,540
バスケットに入れる
エスコ品番
EA983FW-18
材質
鋼板(ポリエステル系紛体塗装)
寸法(mm)
90×110×62(H)
質量(g)
160
対応機種
EA983FS-100R/EA983FS-124BEA983FS-101R/EA983FS-125B
取付穴径(Φmm)
【本体】6×4ヶ所、【回転等】6×6ヶ所