EA983G-123 5x70mm 蓄光ポイント(6個) エスコ 50762337

5x70mm 蓄光ポイント(6個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50762337品番EA983G-123
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥732
販売価格(税別)
665

太陽光や蛍光灯の光を蓄え、暗闇で発光します。

用途災害などのよる停電時に必要な緊急対策品の目印に、消灯時ぶつかりそうな危険箇所の目印に、電灯のスイッチやドアレバー・階段などの目印にエスコ品番EA983G-123材質本体:ポリウレタン樹脂、粘着剤:アクリル系粘着剤寸法(mm)5×70×1質量(g)10(パッケージ込)タイプ蓄光、粘着式
注意
※光の当たる強さと時間により、発光の時間が異なります。
※周囲の明るさにより、発光を確認できる時間が異なります。
※貼る箇所にホコリ・油分・水分が付着していると粘着力が低下します。よくふき取ってください。
※粘着面に触れたり、再接着しないてください。接着力が低下します。
※高温・高湿下では接着強度が弱くなる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする