エスコ
50mmx32.4m 危険警告テープ(赤/白 ラミネート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50762452
品番
EA983G-216
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,959
販売価格(税別)
¥
2,690
バスケットに入れる
色
赤×白
幅(mm)
50
材質
基材:PVC(ラミネート加工)、粘着:ゴム系接着剤
厚さ(mm)
0.2
長さ(m)
32.4
仕様
粘着式
エスコ品番
EA983G-216
タイプ
艶出し
テープ幅(mm)
50
シマ幅(mm)
50