曜日別特売
EA983G-21A 50mmx16.2m 危険警告テープ 黄/黒 エスコ 50762468

50mmx16.2m 危険警告テープ 黄/黒

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50762468
品番
EA983G-21A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,243
販売価格(税別)
¥1,130
エスコ品番
EA983G-21A
厚さ(mm)
0.15
色
黄×黒(トラ)
長さ(m)
16.2
テープ幅(mm)
50
粘着剤
ゴム系接着剤
シマ幅(mm)
50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする