エスコ
75mmx16.2m 危険警告テープ(黄/黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50762513
品番
EA983G-22A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
¥
1,700
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
75
長さ(m)
16.2
色
黄×黒(トラ)
厚さ(mm)
0.15
エスコ品番
EA983G-22A
粘着剤
ゴム系接着剤
シマ幅(mm)
50