コイズミ(小泉成器)
ダウンライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色温度(K)
5000
3000
3500
4000
5000
埋込穴(Φmm)
100
150
125
100
消費電力(W)
24.9
24.9
19.6
光源色
昼白色
電球色
温白色
白色
昼白色
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50762890
品番
AD52950
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
24.9
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光束(Lm)
2425
演色指数(Ra)
82
埋込穴(Φmm)
100
調光の可否
×