AD53028 ダウンライト コイズミ(小泉成器) 50762996

ダウンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色温度(K)4000
埋込穴(Φmm)100
消費電力(W)19.6
光源色白色
内容量1個注文コード50762996品番AD53028
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
消費電力(W)19.6色温度(K)4000光源色白色光束(Lm)1855演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)100調光の可否×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする