EA983H-21 50x50mm [アルミ製]バルブ開閉札(開・赤) エスコ 50763773

EA983H-21 50x50mm [アルミ製]バルブ開閉札(開・赤) エスコ 50763773
EA983H-21 50x50mm [アルミ製]バルブ開閉札(開・赤) エスコ 50763773

50x50mm [アルミ製]バルブ開閉札(開・赤)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50763773品番EA983H-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥330
販売価格(税別)
300
文字内容取付方式材質アルミ仕様両面印刷エスコ品番EA983H-21寸法(mm)50×50×1取付穴径(Φmm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする