エスコ
Φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(常時開・緑)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50763868
品番
EA983H-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥330
販売価格(税別)
¥
300
バスケットに入れる
文字内容
常時開
取付方式
札
材質
アルミ
仕様
両面印刷
エスコ品番
EA983H-32
寸法(mm)
50×50×1
色
緑
型
丸
取付穴径(Φmm)
4