エスコ
Φ50mm 丸型バルブ開閉札(常時開・青)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50763922
品番
EA983H-3B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥495
販売価格(税別)
¥
450
バスケットに入れる
文字内容
常時開
取付方式
札
材質
ラミPET
仕様
両面印刷
エスコ品番
EA983H-3B
寸法(mm)
Φ50×2
色
青
取付穴径(Φmm)
4