EA983HA-13 40x40mm バルブ開閉札(赤/青) エスコ 50764157

※2枚1組入

EA983HA-13 40x40mm バルブ開閉札(赤/青) エスコ 50764157
EA983HA-13 40x40mm バルブ開閉札(赤/青) エスコ 50764157
EA983HA-13 40x40mm バルブ開閉札(赤/青) エスコ 50764157
EA983HA-13 40x40mm バルブ開閉札(赤/青) エスコ 50764157

40x40mm バルブ開閉札(赤/青)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50764157品番EA983HA-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥968
販売価格(税別)
880
取付方式材質アルミ仕様両面印刷(表:開、裏:閉)、ステンレスリングΦ15mm×2個付エスコ品番EA983HA-13寸法(mm)40×40×0.8表:赤、裏:青質量(g)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする