EA983HA-21 65x65mm バルブ開閉札(青/赤) エスコ 50764175

※2枚1組入

EA983HA-21 65x65mm バルブ開閉札(青/赤) エスコ 50764175
EA983HA-21 65x65mm バルブ開閉札(青/赤) エスコ 50764175
EA983HA-21 65x65mm バルブ開閉札(青/赤) エスコ 50764175

65x65mm バルブ開閉札(青/赤)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50764175品番EA983HA-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,254
販売価格(税別)
1,140
取付方式材質アルミ仕様両面印刷(表:開、裏:閉)、ステンレスリングΦ15mm×2個付エスコ品番EA983HA-21寸法(mm)65×65×0.8表:青、裏:赤質量(g)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする