※2枚1組入
エスコ
65x65mm バルブ開閉札(青/赤)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50764218
品番
EA983HA-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,254
販売価格(税別)
¥
1,140
バスケットに入れる
取付方式
札
材質
アルミ
仕様
両面印刷(表:常時開、裏:常時閉)、ステンレスリングΦ15mm×2個付
エスコ品番
EA983HA-27
寸法(mm)
65×65×0.8
色
表:青、裏:赤
質量(g)
20