エスコ
50x35mm [スライド式]バルブ開閉札
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50764272
品番
EA983HC-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
札を上下にひっくり返すと、カーソルが移動して表示が替わります。
取付方式
札
材質
硬質エンビ
仕様
両面印刷
エスコ品番
EA983HC-0
寸法(mm)
50×35×3
取付穴
4mm×2