エスコ
Φ50mm [充]ボンベ札
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50764525
品番
EA983HK-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥495
販売価格(税別)
¥
450
バスケットに入れる
文字内容
充
取付方式
札
材質
ラミプレート
仕様
両面印刷、丸型
エスコ品番
EA983HK-13
寸法(mm)
Φ50×2
取付穴径(Φmm)
4