曜日別特売
EA983HK-14 Φ50mm [空]ボンベ札 エスコ 50764534

Φ50mm [空]ボンベ札

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50764534品番EA983HK-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥495
販売価格(税別)
450
文字内容取付方式材質ラミプレート仕様両面印刷、丸型エスコ品番EA983HK-14寸法(mm)Φ50×2取付穴径(Φmm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする