曜日別特売
EA983HK-35A ガス名標識板[アンモニア] エスコ 50764622

EA983HK-35A ガス名標識板[アンモニア] エスコ 50764622
EA983HK-35A ガス名標識板[アンモニア] エスコ 50764622
EA983HK-35A ガス名標識板[アンモニア] エスコ 50764622
EA983HK-35A ガス名標識板[アンモニア] エスコ 50764622

ガス名標識板[アンモニア]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50764622品番EA983HK-35A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,694
販売価格(税別)
1,540
文字内容アンモニア材質硬質塩ビ仕様片面印刷エスコ品番EA983HK-35A寸法(mm)450×300×1
注意
※取付穴、両面テープなどの加工は、施されていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする