曜日別特売
EA983HK-42A ガス名標識板[空白] エスコ 50764708

EA983HK-42A ガス名標識板[空白] エスコ 50764708
EA983HK-42A ガス名標識板[空白] エスコ 50764708
EA983HK-42A ガス名標識板[空白] エスコ 50764708
EA983HK-42A ガス名標識板[空白] エスコ 50764708

ガス名標識板[空白]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50764708品番EA983HK-42A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,694
販売価格(税別)
1,540
文字内容空白材質硬質塩ビ仕様片面印刷エスコ品番EA983HK-42A寸法(mm)450×300×1
注意
※取付穴、両面テープなどの加工は、施されていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする