曜日別特売
EA983MC-120 120x360mm 高圧ガス充填中標識(マグネット式) エスコ 50765033

EA983MC-120 120x360mm 高圧ガス充填中標識(マグネット式) エスコ 50765033
EA983MC-120 120x360mm 高圧ガス充填中標識(マグネット式) エスコ 50765033
EA983MC-120 120x360mm 高圧ガス充填中標識(マグネット式) エスコ 50765033

120x360mm 高圧ガス充填中標識(マグネット式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50765033品番EA983MC-120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,068
販売価格(税別)
1,880
取付方式マグネット式材質樹脂マグネット、表皮:塩素化ポリエチレン仕様マグネット式エスコ品番EA983MC-120厚さ(mm)0.8寸法(mm)120×360文字色蛍光イエロー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする