曜日別特売
EA983R-56 安全ベスト(紺/白) エスコ 50765575

安全ベスト(紺/白)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50765575品番EA983R-56
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,277
販売価格(税別)
2,070

網目の大きいメッシュで通気性が良く、暑さを軽減します。

エスコ品番EA983R-56材質ナイロンメッシュ、マイクロプリズム反射テープ(PVC)テープ幅(mm)50テープ地色ホワイトウエスト(cm)最大135まで(マジックテープで調整可能)着丈(cm)約60色(本体)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする