EA983RM-11 Φ15x180mm スティックライト(高輝度/黄) エスコ 50765977

Φ15x180mm スティックライト(高輝度/黄)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50765977品番EA983RM-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥231
販売価格(税別)
210

発光時間1時間の高輝度タイプ。
スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。
化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。

エスコ品番EA983RM-11材質本体:PE、溶液:化学発光体溶液イエロー質量(g)約30タイプ使い切り直径×長さL(Φmm×mm)約15×190発光時間(時間)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする