エスコ
30mm ダイアル錠
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50766327
品番
EA983S-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,837
販売価格(税別)
¥
1,670
バスケットに入れる
3桁ダイアル式・番号変更可能。
ロック
ダイアル式
エスコ品番
EA983S-11
材質
本体:ダイキャスト、ツル部:スチール
幅(mm)
30
厚さ(mm)
13
全長(mm)
72
質量(g)
80
ツル径(Φmm)
4.7
クリアランス(縦×横)(mm)
23.8×14.2