EA983S-30A 64mm ダイアル錠 エスコ 50766458

64mm ダイアル錠

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50766458品番EA983S-30A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,982
販売価格(税別)
3,620

文字、数字の組み合わせ(5桁)。
番号設定可能。

ロックダイアル式エスコ品番EA983S-30A材質本体:亜鉛ダイキャスト、ツル:ハードスチール幅(mm)64【文字盤】4色(黒・青・白・緑)ツル径(Φmm)7.5クリアランス(縦×横)(mm)29×35
注意
※色指定はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする