曜日別特売
EA983S-47 30mm ダイアル錠(真鍮製) エスコ 50766546

30mm ダイアル錠(真鍮製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50766546品番EA983S-47
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,782
販売価格(税別)
1,620

ダイアル番号変更可能。

ロックダイアル式エスコ品番EA983S-47材質本体:真鍮、ツル:スチール(メッキ仕上げ)質量(g)109桁数3桁本体厚さ(mm)13本体高さ(mm)36本体幅(mm)30ツル径(Φmm)4.8クリアランス(縦×横)(mm)24×14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする