エスコ
40mm ダイアル錠(真鍮製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50766555
品番
EA983S-48
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,959
販売価格(税別)
¥
2,690
バスケットに入れる
ダイアル番号変更可能。
ロック
ダイアル式
エスコ品番
EA983S-48
材質
本体:真鍮、ツル:スチール(メッキ仕上げ)
質量(g)
231
桁数
4桁
本体厚さ(mm)
16
本体高さ(mm)
45.8
本体幅(mm)
40
ツル径(Φmm)
6
クリアランス(縦×横)(mm)
25×21