エスコ
30mm シリンダー南京錠(同一キー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50767982
品番
EA983SG-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,375
販売価格(税別)
¥
1,250
バスケットに入れる
複数箇所を1つの鍵で管理できます。
ロック
キー式
付属品
鍵2本
エスコ品番
EA983SG-43
材質
本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮
幅(mm)
30
寸法H(mm)
27
寸法D(mm)
4.8
寸法X(mm)
18
寸法T(mm)
11
寸法W(mm)
30
寸法Y(mm)
16
ツル径(Φmm)
5
クリアランス(縦×横)(mm)
19×16