EA983SG-53 30mm シリンダー南京錠(40mm吊長/同一キー) エスコ 50768043

30mm シリンダー南京錠(40mm吊長/同一キー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50768043品番EA983SG-53
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,529
販売価格(税別)
1,390

複数箇所を1つの鍵で管理できます。

ロックキー式付属品鍵2本エスコ品番EA983SG-53材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮幅(mm)30寸法H(mm)27寸法D(mm)4.8寸法X(mm)40.6寸法T(mm)11寸法W(mm)30寸法Y(mm)16ツル径(Φmm)5クリアランス(縦×横)(mm)40.6×16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする