エスコ
40mm シリンダー南京錠(63mm吊長/同一キー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50768104
品番
EA983SG-64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
複数箇所を1つの鍵で管理できます。
ロック
キー式
付属品
鍵2本
エスコ品番
EA983SG-64
材質
本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮
幅(mm)
40
寸法H(mm)
33
寸法D(mm)
6.3
寸法X(mm)
63.5
寸法T(mm)
13
寸法W(mm)
40
寸法Y(mm)
22
ツル径(Φmm)
6.3
クリアランス(縦×横)(mm)
63.5×22