EA983SZ-50 50mm シリンダー南京錠(ディンプルキー) エスコ 50768786

50mm シリンダー南京錠(ディンプルキー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50768786品番EA983SZ-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,883
販売価格(税別)
3,530
ロックキー式付属品鍵(ディンプルキー)3本エスコ品番EA983SZ-50材質本体:真鍮、ツル:モリブデン幅(mm)50ツル径(Φmm)8.8クリアランス(縦×横)(mm)31×26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする