エスコ
エスコの ロックアウト
38mm 南京錠(ロックアウト用/赤)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50769258
品番
EA983TB-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,837
販売価格(税別)
¥
1,670
バスケットに入れる
PVCシャックカバー付。
ロック
キー式
付属品
鍵1本
エスコ品番
EA983TB-41
材質
本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮
幅(mm)
38
色
赤
ツル径(Φmm)
8
クリアランス(縦×横)(mm)
38×18