エスコ
70mm シリンダー錠(同一キー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50769583
品番
EA983TC-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,360
販売価格(税別)
¥
7,600
バスケットに入れる
ロック
キー式
付属品
鍵3本
仕様
同一キー
エスコ品番
EA983TC-31
材質
真鍮
幅(mm)
70
ツル径(Φmm)
9.5
クリアランス(縦×横)(mm)
40.4×38.5