EA983TC-4 30mm シリンダー錠 エスコ 50769592

30mm シリンダー錠

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50769592品番EA983TC-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,144
販売価格(税別)
1,040

鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。

ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-4材質真鍮幅(mm)30ツル径(Φmm)4.8クリアランス(縦×横)(mm)13.4×14.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする