エスコ
40mm シリンダー錠(70mm吊長)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50769662
品番
EA983TC-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,255
販売価格(税別)
¥
2,050
バスケットに入れる
鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロック
キー式
付属品
鍵3本
エスコ品番
EA983TC-46
材質
本体:真鍮、ツル:ハードスチール
幅(mm)
40
ツル径(Φmm)
6.3
クリアランス(縦×横)(mm)
70.5×20.4