エスコ
25mm シリンダー錠(ステンレス製ツル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50769705
品番
EA983TC-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,243
販売価格(税別)
¥
1,130
バスケットに入れる
鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロック
キー式
付属品
鍵3本
エスコ品番
EA983TC-51
材質
本体:真鍮、ツル:ステンレス
幅(mm)
25
ツル径(Φmm)
4.0
クリアランス(縦×横)(mm)
11.4×12.2