曜日別特売
EA983TH-5 Φ22x10.5mm サイドバーロック(スチール製) エスコ 50770037

Φ22x10.5mm サイドバーロック(スチール製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50770037品番EA983TH-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,551
販売価格(税別)
1,410
仕様鍵番号違いエスコ品番EA983TH-5材質黄銅質量(g)73仕上クロムメッキシリンダー径(Φmm)22最大適合板厚(mm)10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする