EA983TK-32S 32mm シリンダー南京錠(同一キー/ステンレス製) エスコ 50770125

32mm シリンダー南京錠(同一キー/ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50770125品番EA983TK-32S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,586
販売価格(税別)
3,260
ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TK-32S材質本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮幅(mm)30ツル径(Φmm)7.2クリアランス(縦×横)(mm)21×16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする