エスコ
50mm シリンダー南京錠(同一キー/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50770143
品番
EA983TK-50S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,330
販売価格(税別)
¥
10,300
バスケットに入れる
ロック
キー式
付属品
鍵3本
仕様
同一キー
エスコ品番
EA983TK-50S
材質
本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮
幅(mm)
50
ツル径(Φmm)
9.5
クリアランス(縦×横)(mm)
29.5×20.5