エスコ
27.0mm サイドバーロック(錠付 亜鉛ダイカスト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50770308
品番
EA983TN-227
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥891
販売価格(税別)
¥
810
バスケットに入れる
用途
フライトケースやスチール製の戸棚、タンスなどに
エスコ品番
EA983TN-227
材質
本体:亜鉛ダイキャスト合金クロムメッキ、カム:スチール
寸法(mm)
(グリップ幅)27、(カム長)40
適合板厚(mm)
10.5