EA983ZA-32 76x57x184mm キーボックス(プッシュボタン式) エスコ 50770868

76x57x184mm キーボックス(プッシュボタン式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50770868品番EA983ZA-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,150
販売価格(税別)
16,500

全天候型。(塩水噴霧試験96時間、粉塵試験)
操作しやすいプッシュボタン式。鍵だけでなくカードも保管可能。
内部に仕切りがあり鍵の出し入れも大変スムーズに行えます。
オープンハンドルは無理にあけようとすると空回りするクラッチ式ハンドル。
ツル部分は樹脂製ブラケットで保護しており、設置場所にキズがつきにくく安心です。

用途オフィス、工場、ビル、マンションなど様々な場所でのカギ管理付属品レバーハンドル取付用ブラケット×1個仕様プッシュボタン式、番号設定可能、南京錠型エスコ品番EA983ZA-32材質本体:亜鉛合金、ステンレスボタン:POM樹脂質量(g)900内径(Φmm)【ブラケット】27外寸(mm)76×57×184(H)内寸(mm)55.8×22.7×101.5(H)設置場所ドアノブ、レバーハンドル、フェンス等
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする