エスコ
95x70x131mm キーボックス(プッシュボタン式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50770877
品番
EA983ZA-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,180
販売価格(税別)
¥
23,800
バスケットに入れる
操作しやすいプッシュボタン式。
大容量タイプ。全天候型。
鍵だけでなくカードも保管可能。
保護カバーも付属でより強固です。
用途
オフィス、工場、ビル、マンションなど様々な場所でのカギ管理
仕様
プッシュボタン式、番号設定可能
エスコ品番
EA983ZA-35
材質
本体:亜鉛合金(焼付塗装)、保護カバー:TPE樹脂
寸法(mm)
【保護カバー着装時】95×70×131(H)
質量(g)
1460
外寸(mm)
88×65×120(H)
内寸(mm)
60×40×95(H)
取付穴数
4
取付穴径(Φmm)
4.9
設置場所
壁面取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。