曜日別特売
PM-P233FLLG Google Pixel 8 レンズカバー カメラ保護 ガラスフィルム 高透明 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 気泡防止 エレコム 50772218

PM-P233FLLG Google Pixel 8 レンズカバー カメラ保護 ガラスフィルム 高透明 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 気泡防止 エレコム 50772218
PM-P233FLLG Google Pixel 8 レンズカバー カメラ保護 ガラスフィルム 高透明 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 気泡防止 エレコム 50772218
PM-P233FLLG Google Pixel 8 レンズカバー カメラ保護 ガラスフィルム 高透明 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 気泡防止 エレコム 50772218
PM-P233FLLG Google Pixel 8 レンズカバー カメラ保護 ガラスフィルム 高透明 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 気泡防止 エレコム 50772218
PM-P233FLLG Google Pixel 8 レンズカバー カメラ保護 ガラスフィルム 高透明 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 気泡防止 エレコム 50772218
PM-P233FLLG Google Pixel 8 レンズカバー カメラ保護 ガラスフィルム 高透明 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 気泡防止 エレコム 50772218

Google Pixel 8 レンズカバー カメラ保護 ガラスフィルム 高透明 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 気泡防止

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード50772218品番PM-P233FLLG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

カメラレンズを傷や汚れから守る、リアルガラスを採用したカメラレンズ保護ガラスです。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
メーカー基準による10H鉛筆硬度試験での実力値です。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。

セット内容カメラレンズガラス×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET対応機種Google Pixel 8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする