曜日別特売
EA986GG-2 75mm キャスター(固定金具・ESD) エスコ 50772952

75mm キャスター(固定金具・ESD)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50772952品番EA986GG-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,970
販売価格(税別)
2,700
車輪径(Φmm)75耐荷重(kg)60仕様固定、ボールベアリングエスコ品番EA986GG-2材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー質量(kg)0.265車輪幅(mm)25全高(mm)100耐熱温度(℃)-20/60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする