曜日別特売
EA986GN-50 50mm キャスター(自在金具・ツインホイール) エスコ 50773083

50mm キャスター(自在金具・ツインホイール)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50773083品番EA986GN-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,114
販売価格(税別)
3,740
車輪径(Φmm)50許容荷重(kg)80許容荷重(daN)78材質(車輪)サーモプラスチックラバー仕様ボールベアリング、自在ブレーキ無エスコ品番EA986GN-50材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール質量(kg)0.25車輪幅(mm)19×2全高(mm)71ストッパーなし耐熱温度(℃)-20/60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする