EA986GQ-80 80mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付) エスコ 50773214

80mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50773214品番EA986GQ-80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,225
販売価格(税別)
4,750
車輪径(Φmm)80許容荷重(kg)90許容荷重(daN)88材質(車輪)サーモプラスチックラバー仕様ボールベアリング、自在ブレーキ無エスコ品番EA986GQ-80材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール車輪幅(mm)32全高(mm)111ストッパーなし耐熱温度(℃)-20/60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする