EA986HH-3 260mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ) エスコ 50773318

260mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50773318品番EA986HH-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥56,100
販売価格(税別)
51,000
車輪径(Φmm)260許容荷重(daN)250材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ仕様ローラーベアリング、自在前ブレーキエスコ品番EA986HH-3材質金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ車輪幅(mm)85全高(mm)308ストッパーなし耐熱温度(℃)-25/50車輪タイプ空気入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする