エスコ
100mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50773528
品番
EA986HM-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,215
販売価格(税別)
¥
5,650
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(kg)
250
許容荷重(daN)
245
材質(車輪)
ナイロン6
仕様
自在ブレーキ無、プレーンベアリング
エスコ品番
EA986HM-100
材質
金具:スチール、車輪:ナイロン6
質量(kg)
1
車輪幅(mm)
37
全高(mm)
130
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
-25/80