上田機工
メッシュロード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
幅(mm)
1000
1000
2000
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
50773697
品番
500x1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
スラブなどに配筋させた後、配筋を乱さずに凹凸を避けるための歩行用仮設材です。
スラブ配筋を傷めず、配筋上の往来や作業が楽になります。
網目が大きく、メッシュの上から配筋の状態が確認できます。
用途
配筋上の足場板用
材質
アルミ
長さ(mm)
500
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
3.2
網目(mm)
100×50
注意
※配筋上の通路の目的以外に使用しないこと。
※開口部では絶対に使用しないこと。
※コンクリート打設時に躯体内に一緒に打ち込まないこと。